Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay RJ45-Stecker, CAT 5e STP geschirmt mit Knickschutztülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay RJ45-Stecker, CAT 5e STP geschirmt mit Knickschutztülle
Goobay RJ45-Stecker, CAT 5e STP geschirmt mit Knickschutztülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1968293
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68746
EAN/GTIN:
     4040849687464
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
RJ45-Stecker, CAT 5e STP geschirmt mit Knickschutztülle für Rundkabel, mit Einfädelhilfe Unser Netzwerk-Zubehör überträgt Signale in maximaler Qualität und Schnelligkeit. Hochwertige Materialien, robuste Gehäuse und passgenaue Kontakte zeichnen unsere Buchsen, Stecker und Kupplungen aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für den Aufbau einer stabilen Internetverbindung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
AWG Kabelgröße
24/26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93828
ab € 0,112*
Zubehör
Goobay
93829
ab € 0,18*
Zubehör
Goobay
68748
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
68747
ab € 0,33*
Zubehör
Goobay
68749
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.