Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50213 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 50213 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Goobay 50213 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Goobay 50213 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-62893
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50213
EAN/GTIN:
     4040849502132
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
2.6 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE, CE
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
298
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,97*
€ 1,59*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,90*
€ 14,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,86*
€ 34,55*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50122
ab € 1,00*
Zubehör
Goobay
50176
ab € 3,55*
Zubehör
Goobay
50214
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay
50457
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
78739
ab € 5,23*
Zubehör
Goobay
50123
ab € 1,10*
Zubehör
Goobay
50209
ab € 1,08*
Zubehör
Goobay
50121
ab € 4,17*
Zubehör
Goobay
50177
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.