Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50122 SCART-Kabel SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50122 SCART-Kabel SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz
Goobay 50122 SCART-Kabel SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz
Goobay 50122 SCART-Kabel SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1967757
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50122
EAN/GTIN:
     4040849501227
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen Audio-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Sound-Erlebnis. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Verbindungskabel, Adapter, Konverter und Audio-Stecker sorgen für ein klangvolles Entertainment. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Merkmale
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50176
ab € 3,55*
Zubehör
Goobay
50213
ab € 0,96*
Zubehör
Goobay
50214
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
50123
ab € 1,09*
Zubehör
Goobay
50209
ab € 1,08*
Zubehör
Goobay
50177
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.