Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50214 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50214 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz
Goobay 50214 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz
Goobay 50214 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1967183
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50214
EAN/GTIN:
     4040849502149
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50122
ab € 0,99*
Zubehör
Goobay
50176
ab € 3,54*
Zubehör
Goobay
50213
ab € 0,96*
Zubehör
Goobay
67784
ab € 1,35*
Zubehör
Goobay
50123
ab € 1,10*
Zubehör
Goobay
50209
ab € 1,08*
Zubehör
Goobay
50121
ab € 4,16*
Zubehör
Goobay
50177
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.