Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB/Micro USB USB Kabel USB 2.0 USB A Micro-USB A Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB/Micro USB USB Kabel USB 2.0 USB A Micro-USB A Pink
LogiLink USB/Micro USB USB Kabel USB 2.0 USB A Micro-USB A Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19642693
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Jetzt wird es bunt mit dem magentischen Micro USB 2.0 Kabel von LogiLink. Das flache und kompakte Design - kombiniert mit einem integrierten Magneten - ermöglichen ein platzsparendes Aufbewahren ohne Verknoten der Kabel. Der vergoldete USB-Anschluss sorgt für Effizienz und eine qualitative Daten-/ Ladungsübertragung, wenn Sie es als Lade- oder Datenkabel für Ihre elektronischen Geräte nutzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.