| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-19642692 Herst.-Nr.: CU0086 EAN/GTIN: 4052792015720 |
| |
|
| | |
| Jetzt wird es bunt mit dem magentischen Micro USB 2.0 Kabel von LogiLink. Das flache und kompakte Design - kombiniert mit einem integrierten Magneten - ermöglichen ein platzsparendes Aufbewahren ohne Verknoten der Kabel. Der vergoldete USB-Anschluss sorgt für Effizienz und eine qualitative Daten-/ Ladungsübertragung, wenn Sie es als Lade- oder Datenkabel für Ihre elektronischen Geräte nutzen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | Micro-USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grün | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |