Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 3m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 3m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 3m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 3m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 3m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 3m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19622663
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83368
EAN/GTIN:
     4043619833689
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel delock usb2.0 typ a
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83183
ab € 1,90*
Zubehör
Delock
83178
ab € 2,21*
Zubehör
Delock
83239
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.