Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ALPHA Hanging Folders Hängeordner A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz ALPHA Hanging Folders Hängeordner A4
Leitz ALPHA Hanging Folders Hängeordner A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1943316
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19850035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Alpha Hängemappen sind ideal für eine platzsparende Ablage ungelochter Unterlagen im Hängezug.

- Zusätzliche Sortierungsmöglichkeit durch Farben
- Seitlich offen
- Mit Falzungen für eine individuelle Einstellung auf die Inhaltsmenge
- Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel für Heftstreifen 6130
- Mit einem PP-Reiter und auswechselbaren Beschriftungsschildchen
- Maße nach DIN 821
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
261 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83884*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54884*
€ 1,84312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31884*
€ 1,56942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14884*
€ 1,36712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11884*
€ 1,33142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08884*
€ 1,29572
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83884*
€ 0,99822
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,52*
Zubehör
Leitz
19863055
ab € 5,32*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.