Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7542
B-Tech BT7542
B-Tech BT7542
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18639908
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7542/B
EAN/GTIN:
     5019318079184
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellen-Adapterarm
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100,200 x 200 mm
Maximale Bildschirmgröße
47 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7540/B
€ 30,24*
Zubehör
B-Tech
BT7550/B
€ 209,65*
Zubehör
B-Tech
BT7564/B
€ 27,53*
Zubehör
B-Tech
BT7565/B V2
€ 42,34*
Zubehör
B-Tech
BT7566/B
€ 102,91*
Zubehör
B-Tech
BT7807/B
€ 117,31*
Zubehör
B-Tech
BT7808/B
€ 48,61*
Zubehör
B-Tech
BT7822/B
€ 42,43*
Zubehör
B-Tech
BT7822/C
€ 52,21*
Zubehör
B-Tech
BT7823/Z
€ 21,25*
Zubehör
B-Tech
BT7824/B
€ 31,97*
Zubehör
B-Tech
BT7825/B
€ 97,83*
Zubehör
B-Tech
BT7831/B
€ 49,29*
Zubehör
B-Tech
BT7841/B
€ 32,26*
Zubehör
B-Tech
BT7841/C
€ 52,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.