Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7550
B-Tech BT7550
B-Tech BT7550
B-Tech BT7550
B-Tech BT7550
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73074799
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7550/B
EAN/GTIN:
     5019318301742
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Drehbare Klapphalterung
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,400 x 400 mm
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Drehungswinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
448.2 mm
Tiefe
75.5 mm
Höhe
448.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 297,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,47*
€ 353,989
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,28*
€ 350,193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,27*
€ 319,241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,18*
€ 313,184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,61*
€ 292,276
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7542/B
€ 20,00*
Zubehör
B-Tech
BT7564/B
€ 27,53*
Zubehör
B-Tech
BT7565/B V2
€ 42,34*
Zubehör
B-Tech
BT7566/B
€ 102,91*
Zubehör
B-Tech
BT7807/B
€ 117,31*
Zubehör
B-Tech
BT7808/B
€ 48,61*
Zubehör
B-Tech
BT7822/B
€ 42,43*
Zubehör
B-Tech
BT7822/C
€ 52,21*
Zubehör
B-Tech
BT7823/Z
€ 21,25*
Zubehör
B-Tech
BT7824/B
€ 31,97*
Zubehör
B-Tech
BT7825/B
€ 97,83*
Zubehör
B-Tech
BT7831/B
€ 49,29*
Zubehör
B-Tech
BT7841/B
€ 32,26*
Zubehör
B-Tech
BT7841/C
€ 52,04*
Zubehör
B-Tech
BT7851/B
€ 98,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.