| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-1859319 Herst.-Nr.: AK3742 EAN/GTIN: 8716065112986 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | DVI-D | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Schwarz | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Plug | Ja | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi hdmi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 5m |
| | |
| |