Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Super Universal Haushaltshandschuhe Beige, Gelb Baumwolle, Latex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Super Universal Haushaltshandschuhe Beige, Gelb Baumwolle, Latex
Vileda Super Universal Haushaltshandschuhe Beige, Gelb Baumwolle, Latex
Vileda Super Universal Haushaltshandschuhe Beige, Gelb Baumwolle, Latex
Vileda Super Universal Haushaltshandschuhe Beige, Gelb Baumwolle, Latex
Vileda Super Universal Haushaltshandschuhe Beige, Gelb Baumwolle, Latex
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18022335
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     129463
EAN/GTIN:
     8001940003368
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Haushaltshandschuhe
Produkthauptfarbe
Beige, Gelb
Größe (S/M/L)
L
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
83 g
Material
Material
Baumwolle, Latex
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.