Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO IND Schrumpfschlauch- 12mm x 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO IND Schrumpfschlauch- 12mm x 1,5m
DYMO IND Schrumpfschlauch- 12mm x 1,5m
DYMO IND Schrumpfschlauch- 12mm x 1,5m
DYMO IND Schrumpfschlauch- 12mm x 1,5m
DYMO IND Schrumpfschlauch- 12mm x 1,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17404688
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18056
EAN/GTIN:
     5053485800103
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Einsatzerprobt / UL-anerkannt / Thermodrucktechnologie
Eine flammhemmende, schmutzresistente Lösung zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln
Kabelkennzeichnung ohne Klebstoff

DYMO® IND-Heiss-Schrumpfschläuche bestehen aus Polyolefin in Industriequalität und verfügen über ein Schrumpfverhältnis von ca 3:1. Sie können mit jedem DYMO® Rhino™-Beschriftungsgerät direkt bedruckt werden, um hochwertigste Kabelkennzeichnungen und -etiketten herzustellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
1.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf gelb
Produktfarbe
Mehrfarbig
Temperaturbereich (T-T)
-55 - 135 °C
Konformität mit Industriestandards
UL 224, MIL-STD-202G, MIL-81531, SAE-DTL 23053/5 (1, 3)
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
Rhino
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.