Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO IND Schrumpfschlauch - 6mm x 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO IND Schrumpfschlauch - 6mm x 1,5m
DYMO IND Schrumpfschlauch - 6mm x 1,5m
DYMO IND Schrumpfschlauch - 6mm x 1,5m
DYMO IND Schrumpfschlauch - 6mm x 1,5m
DYMO IND Schrumpfschlauch - 6mm x 1,5m
Artikel-Nr.:
     2012-130200
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18052
EAN/GTIN:
     3609740143267
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Einsatzerprobt / UL-anerkannt / Thermodrucktechnologie
Eine flammhemmende, schmutzresistente Lösung zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln
Kabelkennzeichnung ohne Klebstoff

DYMO® IND-Heiss-Schrumpfschläuche bestehen aus Polyolefin in Industriequalität und verfügen über ein Schrumpfverhältnis von ca 3:1. Sie können mit jedem DYMO® Rhino™-Beschriftungsgerät direkt bedruckt werden, um hochwertigste Kabelkennzeichnungen und -etiketten herzustellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
6 mm
Bandlänge
1.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf gelb
Produktfarbe
Schwarz auf gelb
Temperaturbereich (T-T)
-55 - 135 °C
Konformität mit Industriestandards
UL 224, MIL-STD-202G, MIL-81531, SAE-DTL 23053/5 (1, 3)
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
Rhino
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,05*
€ 23,26*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 17,36*
€ 23,84*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,80*
€ 24,16*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,12*
€ 24,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,97*
€ 29,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 86,87*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 94,77*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 86,60*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 166,67*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 159,05*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 171,30*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 242,28*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,96*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.