Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05686-00018 10 m Montageband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 05686-00018 10 m Montageband
TESA 05686-00018 10 m Montageband
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16468988
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05686-00018-00
EAN/GTIN:
     4005800222054
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Gelb
Länge (m)
10 m
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Geeignet für Materialien
Kunststoff
Doppelseitig
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010
ab € 8,13*
Zubehör
tesa
55743-00001-02
ab € 4,87*
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 4,88*
Zubehör
tesa
56171
ab € 2,61*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,48*
Zubehör
tesa
55741-00001
ab € 8,59*
Zubehör
tesa
55792-00001
ab € 10,48*
Zubehör
tesa
56220-00000-00
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.