Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-470008 Herst.-Nr.: 05696-00010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das extra stark klebende tesa Verlegeband ist für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet. Gut einsetzbar bei extremer Belastung. Ideal für stark beanspruchte Untergründe wie z.B. überdachte Aussenbereiche. - Für alle Teppiche und PVC Beläge geeignet - Extra stark, beidseitig klebend - Geeignet auch für Feuchträume und Fussbodenheizung - Leicht von Hand einreissbar Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | Merkmale | Produkttyp | Montageband | | Produktfarbe | Gelb | | Länge (m) | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband tesa weiß 25m x 50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 11,35* | € 12,11* | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 10,58* | € 12,19* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 11,31* | € 12,20* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 11,56* | € 12,37* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 13,30* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,454* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 72,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|