Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SATA 0.9m SATA-Kabel 0,9 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SATA 0.9m SATA-Kabel 0,9 m Rot
LogiLink SATA 0.9m SATA-Kabel 0,9 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16053499
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CS0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
  • Internes S-ATA Anschlusskabel
    - Anschluss 1: S-ATA male
    - Anschluss 2: S-ATA male
    - Sicherungslasche
    - Max. Übertragungsrate: 300 Mbps
    - 7-Adriges Kabel- Genormt nach UL-2725
    - Kabelstärke: AWG 26
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Kabeltyp
SATA II
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Zertifizierung
UL-2725
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.