Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SATA 0.75m SATA-Kabel 0,75 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SATA 0.75m SATA-Kabel 0,75 m Rot
LogiLink SATA 0.75m SATA-Kabel 0,75 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16053497
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CS0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
  • Internes S-ATA Anschlusskabel - Anschluss 1: S-ATA male - Anschluss 2: S-ATA male - Sicherungslasche - Max. Übertragungsrate: 300 Mbps - 7-Adriges Kabel- Genormt nach UL-2725 - Kabelstärke: AWG 26
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Kabeltyp
SATA II
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Zertifizierung
UL-2725
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.