Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MSM67170 Mixer Pürierstab 750 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MSM67170 Mixer Pürierstab 750 W Schwarz, Silber
Bosch MSM67170 Mixer Pürierstab 750 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15958807
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MSM67170
EAN/GTIN:
     4242002732305
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Bosch Stabmixer
Handmixer
Handrührgerät
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Abnehmbares Messer
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Schneebesen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
12
Eis-Crusher
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Turbotaste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
393 mm
Gewicht
1520 g
Energie
Leistung
750 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.