Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable ORDOFIX 60 MM selbstklebendes Etikett Blau Rechteck 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable ORDOFIX 60 MM selbstklebendes Etikett Blau Rechteck 10 Stück(e)
Durable ORDOFIX 60 MM selbstklebendes Etikett Blau Rechteck 10 Stück(e)
Durable ORDOFIX 60 MM selbstklebendes Etikett Blau Rechteck 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1682-120001150
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809006
EAN/GTIN:
     4005546846040
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Selbstklebende Ordnerrückenschilder mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Software DURAPRINT. Für 70 mm breite Ordner.
Maße: 60 x 390 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
390 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Ringordner
Druckbar
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,54*
€ 7,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,61*
€ 7,15*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,91*
€ 7,65*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,15*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
1 Stück enthält 10 Boxen (ab € 0,452* pro Box)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,04*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,72*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.