Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, farbig sortiert
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, farbig sortiert
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, farbig sortiert
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, farbig sortiert
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1138-809000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809000
EAN/GTIN:
     4005546846057
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Selbstklebende Ordnerrückenschilder mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Selbstklebende Ordnerrückenschilder • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Software DURAPRINT® • Rückenschilder für 70 mm breite Ordner
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8090
Außenmaße (B x H):
60 mm x 390 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Serie:
ORDOFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken, ordner-einsteckrückenschild, ordner-einsteckschild, rückenschild, ordnertasche, ordnerrückenschild, einsteckrückenschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Boxen (ab € 0,471* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,04*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,04*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,56*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.