Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, grün
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1138-809005
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809005
EAN/GTIN:
     4005546846033
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Selbstklebende Ordnerrückenschilder mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Selbstklebende Ordnerrückenschilder • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Software DURAPRINT® • Rückenschilder für 70 mm breite Ordner
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8090
Außenmaße (B x H):
60 mm x 390 mm
Farbe:
Grün
Serie:
ORDOFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,14*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,14*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,14*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,72*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.