Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI - DVI Cable 3.0m male / male 3 m DVI-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI - DVI Cable 3.0m male / male 3 m DVI-D
DeLOCK HDMI - DVI Cable 3.0m male / male 3 m DVI-D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1509450
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84343
EAN/GTIN:
     4043619843435
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel DisplayPort
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte mit DVI (Digital Visual Interface) Geräten verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Datenübertragungsrate
5.1 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.