Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS 8008 Wecker Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Technoline WS 8008 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Technoline WS 8008 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15057573
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 8008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Funkwecker
Reisewecker
  • DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
    - 12/24 h Zeitanzeige
    - Zeitzoneneinstellung (± 12 h)
    - Datums- und Wochentagsanzeige (7 Sprachen)
    - Innentemperaturanzeige
    - Mondphasenanzeige
    - Weckalarm mit Schlummerfunktion
    - Batterieendanzeige
    - Smart Glow: Rahmen leuchtet im Dunkeln
    - Wandaufhängung oder Tischaufstellung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Höhe
176 mm
Tiefe
85 mm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA Mignon LR06
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Weiß
Wecker
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,75*
€ 31,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,61*
€ 26,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
PMHSYGRO
ab € 16,98*
Sonstiges
Velleman
PMHYGRO
ab € 8,92*
Sonstiges
Velleman
PMTEMP2
ab € 8,77*
Sonstiges
Velleman
PMTSEMP2
ab € 16,84*
Sonstiges
TechnoTrade
WS 7008
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.