Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wavemaster MOBI Weiß 3,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wavemaster MOBI Weiß 3,8 W
Wavemaster MOBI Weiß 3,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15041275
Hersteller:
     Wavemaster
Herst.-Nr.:
     66126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
80 mm
Audio
RMS-Leistung
3.8 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
1
Lautsprechertyp
1-Weg
Treiberdurchmesser
38 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
andere
Sonstige Funktionen
Typ
Portable speakers
Energie
Energiequelle
USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.