Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2m HDMI/DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 2m HDMI/DVI-D Schwarz
LogiLink 2m HDMI/DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14939151
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0004
EAN/GTIN:
     5060109140644
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
Produktinformationen "Kabel HDMI auf DVI-D, 2m" von LogiLink
Dieses Kabel ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten an Peripherien mit DVI Anschluss wie Plasma, LCD Fernseher, Beamer oder PC Monitoren sowie auch umgekehrt den Betrieb von DVI Endgeräten am HDMI Peripherien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
HDMI
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,46*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.