Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Premium hand towel interfold Papiertuch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork Premium hand towel interfold Papiertuch
Tork Premium hand towel interfold Papiertuch
Artikel-Nr.:
     313-299038
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     100289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
260 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
180
Menge pro Behälter
3780 Stück(e)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 313
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 69,90*
€ 87,20*
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,75*
€ 94,27*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 75,06*
€ 95,88*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,31*
€ 125,49*
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,20*
€ 103,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,95*
€ 102,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,56*
€ 99,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,99*
€ 96,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,90*
€ 83,18
pro Paket
1 Paket enthält 3.150 Blätter (ab € 0,0222* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
552100
ab € 25,58*
Zubehör
Tork
552108
ab € 25,25*
Zubehör
Tork
552000
ab € 33,91*
Zubehör
Tork
552008
ab € 30,72*
Zubehör
Tork
460004
ab € 50,59*
Zubehör
Tork
552200
ab € 32,19*
Zubehör
Tork
552208
ab € 39,02*
Zubehör
Tork
460005
ab € 50,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.