Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Computeretiketten 101.6x48.4 mm 1-bahnig gelb Papier matt 2000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Computeretiketten 101.6x48.4 mm 1-bahnig gelb Papier matt 2000 St.
HERMA Computeretiketten 101.6x48.4 mm 1-bahnig gelb Papier matt 2000 St.
Artikel-Nr.:
     3636-28121
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8121
EAN/GTIN:
     4008705081214
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
  • Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand, selbstklebend
    - In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung
    - Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten nach dem Druck und perfekte Druckergebnisse
    - Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten mit PEFC-Zertifikat
    - Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Zellulose, Papier
Drucktechnologie
Punktmatrix
Oberflächentyp
Matte
Zeilenanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
101.6 mm
Etikettenhöhe
48.4 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
2000 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 45,67*
€ 61,19*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 33,70*
€ 61,21*
5 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,49*
€ 71,58*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,19*
€ 72,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,67*
€ 72,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,56*
€ 68,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,70*
€ 65,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,65*
€ 61,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,67*
€ 54,35
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
8212
ab € 26,18*
Zubehör
Herma
8122
ab € 27,60*
Zubehör
Herma
8113
ab € 26,99*
Zubehör
Herma
8163
ab € 20,47*
Zubehör
Herma
8213
ab € 52,52*
Zubehör
Herma
8203
ab € 26,87*
Zubehör
Herma
8166
ab € 23,21*
Zubehör
Herma
8293
ab € 75,51*
Zubehör
Herma
8294
ab € 73,20*
Zubehör
Herma
8072
ab € 27,03*
Zubehör
Herma
8292
ab € 72,56*
Zubehör
Herma
8269
ab € 64,53*
Zubehör
Herma
8228
ab € 34,85*
Zubehör
Herma
8229
ab € 32,50*
Zubehör
Herma
8207
ab € 25,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.