Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay DisplayPort-auf-HDMI-Adapterkabel, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay DisplayPort-auf-HDMI-Adapterkabel, 2m
Goobay DisplayPort-auf-HDMI-Adapterkabel, 2m
Goobay DisplayPort-auf-HDMI-Adapterkabel, 2m
Goobay DisplayPort-auf-HDMI-Adapterkabel, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14552265
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51957
EAN/GTIN:
     4040849519574
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör, um Ihren PC oder Laptop mit einem externen Bildschirm zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Kabel, Adapter, Konverter und Stecker sorgen für eine farbechte Bildwiedergabe. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Zertifizierung
Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50579
ab € 2,64*
Zubehör
Goobay
51579
ab € 2,92*
Zubehör
Goobay
51584
ab € 12,25*
Zubehör
Goobay
51881
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.