Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher
Artikel-Nr.:
     615-W663071
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130041
EAN/GTIN:
     7322540182293
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Vielseitig einsetzbare Papiertücher, die ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Abwischen der Hände geeignet sind. Dank der QuickDry-Qualität sind sie stärker und saugfähiger als normales Papier – damit Sie schneller mit dem Wischen fertig sind. - Extra stark/saugfähig dank QuickDry - Mehrzweck Tücher – für unterschiedlichste Wischarbeiten geeignet - Ideal geeignet zum Aufnehmen von Flüssigkeiten - Geeignet zum Abwischen der Hände - Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Länge (mm)
262 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
2307 g
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
524 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
4800 g
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Lieferumfang
Anzahl
2
Verpackungsmaterial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork, handtuchrollen, handtuchrollen 2 lagig
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 15,94*
€ 19,56*
3 Tage
2
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 18,505*
€ 20,48*
2 Tage
182
2
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 16,795*
€ 21,72*
2
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 17,04*
€ 21,90*
1 Tag
20
2
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 17,345*
€ 22,415*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,535*
€ 19,67665
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,355*
€ 19,46245
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 39,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
120269
ab € 1,30*
Zubehör
Tork
130052
ab € 11,40*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,27084*
Zubehör
Tork
100288
ab € 71,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.