Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 40828E Kassenrolle 60 g/m² 44 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Exacompta 40828E Kassenrolle 60 g/m² 44 mm
Exacompta 40828E Kassenrolle 60 g/m² 44 mm
Exacompta 40828E Kassenrolle 60 g/m² 44 mm
Exacompta 40828E Kassenrolle 60 g/m² 44 mm
Exacompta 40828E Kassenrolle 60 g/m² 44 mm
Exacompta 40828E Kassenrolle 60 g/m² 44 mm
Exacompta 40828E Kassenrolle 60 g/m² 44 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14376673
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40828E
EAN/GTIN:
     3130633408281
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Merkmale
Druckmediengewicht
60 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Rollenaußendurchmesser
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8524* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 44,45*
€ 52,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 43,87*
€ 52,21
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 43,01*
€ 51,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 42,62*
€ 50,72
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40651E
ab € 0,63*
Zubehör
Exacompta
40829E
ab € 43,39*
Zubehör
Exacompta
40655E
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.