| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-1340558 Herst.-Nr.: GA-7316-06F00 EAN/GTIN: 7613329007969 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 17 " | | Etui-Typ | Rucksackhülle | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 356 x 216 x 483 mm | | Fächer | 4 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1800 g | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 300 x 50 x 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, laptop-rucksack 17" wenger, montage rucksack, werkzeugrucksack wenger, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |