Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Typenschildetiketten A4 45.7x21.2 mm silber extrem stark haftend Folie matt 1200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Typenschildetiketten A4 45.7x21.2 mm silber extrem stark haftend Folie matt 1200 St.
HERMA Typenschildetiketten A4 45.7x21.2 mm silber extrem stark haftend Folie matt 1200 St.
HERMA Typenschildetiketten A4 45.7x21.2 mm silber extrem stark haftend Folie matt 1200 St.
HERMA Typenschildetiketten A4 45.7x21.2 mm silber extrem stark haftend Folie matt 1200 St.
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4221
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4221
EAN/GTIN:
     4008705042215
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet.

- Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend
- Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung
- Hochwertige Edelstahloptik, Öl und Schmutz abweisend, reißfest
- Extrem stark haftend, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C
- Für monochrome Laserdrucker und Kopierer
- Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1200 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
48 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
417 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.7 mm
Höhe
21.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Material
Polyester
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser
Wetterfestigkeit
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,31*
€ 23,76*
1 Tag
16
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,24*
€ 23,80*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,43*
€ 23,95*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,56*
€ 25,34*
1 Tag
32
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,05*
€ 27,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,76*
€ 28,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,68*
€ 26,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01526* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.