Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-125082 Herst.-Nr.: 4221 EAN/GTIN: 4008705042215 |
| |
|
| | |
| Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet.
- Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend - Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung - Hochwertige Edelstahloptik, Öl und Schmutz abweisend, reißfest - Extrem stark haftend, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C - Für monochrome Laserdrucker und Kopierer - Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software Weitere Informationen: | | weight: | 0.417 kg | height: | 0.008 m | width: | 0.212 m | depth: | 0.325 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, herma vielzwecketiketten grau, typenschild etiketten, herma typenschild-etiketten, Etiketten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 18,31* | € 24,19* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 18,30* | € 24,35* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,30* | € 25,55* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 19,45* | € 25,74* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 19,44* | € 25,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01525* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|