Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Folie Typenschild silber 45,7x21,2mm Special A4 LaserCopy


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Folie Typenschild silber 45,7x21,2mm Special A4 LaserCopy
Etiketten Folie Typenschild silber 45,7x21,2mm Special A4 LaserCopy
Artikel-Nr.:
     467-HERM4221
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4221
EAN/GTIN:
     4008705042215
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
  • Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie auf A4-Blättern selbstklebend
  • Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung als Typenschilder und zur Inventarisierung
  • Hochwertige Edelstahloptik
  • Wetterfest alterungsbeständig Öl und Schmutz abweisend reißfest abwaschbar temperaturbeständig von -40 bis +150 Grad C
  • Extrem stark haftend auch auf rauen oder kritischen Oberflächen
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Für Laserdrucker und Kopierer
  • Nicht für Inkjetdrucker Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
Weitere Informationen:
Anwendung:
Sicherheit
Anzahl Etiketten je Blatt:
48
Anzahl Etiketten je Packung:
1200
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.417 kg
Etikettenbreite:
45.7 mm
Etikettenhöhe:
21.2 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Gewicht:
0.356 kg
Haftklebung:
extra stark haftend
Höhe:
7 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
320 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
1200 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, herma vielzwecketiketten grau, typenschild etiketten, herma typenschild-etiketten, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Kopier, Labels, Lase, Laser, Laser-Print, LaserEtiketten, LaserPrint, Print
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,31*
€ 23,65*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,30*
€ 23,77*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,36*
€ 24,87*
2 Tage
27
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,54*
€ 25,08*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,55*
€ 25,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,72*
€ 29,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,35*
€ 27,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,0163* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.