Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten 45,7x21,2 mm silber wetterfest 1200 Stück extra stark


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-391037
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4221
EAN/GTIN:
     4008705042215
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Packung mit 1200 Etiketten.
Weitere Informationen:
Format in mm:
45,7 x 21,2
Breite in mm:
45.70
Höhe in mm:
21.20
Form:
rechteckig
Farbe:
silber
Anzahl Stück / Packung:
1200
Anzahl Etiketten / Blatt:
48
Anzahl Blatt / Packung:
25
Material:
Folie, matt
Klebeart:
extrem stark haftend
Eigenschaft wetterfest:
Ja
Ausführung:
A4
Druckereignung Laserdrucker/Kopierer:
Ja
Produktlinie:
SPECIAL
Etikettenanwendung:
Kennzeichnungsetiketten
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, herma vielzwecketiketten grau, typenschild etiketten, herma typenschild-etiketten, Typenschild, Silberetiketten, Silber-Etiketten, Silberfolien, Silberfolien-Etiketten, Silberfolienetiketten, Folienetiketten, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPrint, Laser-Print, Laser Print, Laser, Laserdrucker, CopyPrint, Copy-Print, Copy Print, Kopierer, Kopiergeräte, Kopiergerät, Matrix, Matrixdrucker, Matrixetiketten, PC-Etiketten, Druckeretiketten, Drucker-Etiketten, Polyesterfolie
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
9
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,31*
€ 24,19*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,30*
€ 24,35*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,30*
€ 25,55*
2 Tage
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,45*
€ 25,74*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,44*
€ 25,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,19*
€ 28,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01526* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.