Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa PROSLIM SATA 3.0 30cm SATA-Kabel 0,30 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa PROSLIM SATA 3.0 30cm SATA-Kabel 0,30 m Schwarz
Akasa PROSLIM SATA 3.0 30cm SATA-Kabel 0,30 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13135440
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBSA05-30BK
EAN/GTIN:
     4710614532342
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Stecker
7-pin
Merkmale
Kabellänge
0.30 m
Kabeltyp
SATA III
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.