Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio XR-24WE1 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio XR-24WE1 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Casio XR-24WE1 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Casio XR-24WE1 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13088526
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     XR-24WE1
EAN/GTIN:
     4971850123750
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Standard-Schriftbänder für Label-Printer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
24 mm
Bandlänge
8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.