Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear The Legacy Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear The Legacy Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear The Legacy Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear The Legacy Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12519781
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     WA-7653-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
432 x 114 x 381 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
399 x 51 x 292 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, wenger laptoptasche 17", notebookkoffer-trolley wenger, notebookkoffer trolley, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
46145
ab € 28,17*
Ähnlich
Jüscha
46029
ab € 28,99*
Ähnlich
Wenger
600654
ab € 25,71*
Ähnlich
Wenger
601057
ab € 39,04*
Ähnlich
RS Pro
1112292
ab € 56,26*
Ähnlich
Soennecken
5169
ab € 39,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.