Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Laptoptasche bis 17Zoll Schwarz PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Laptoptasche bis 17Zoll Schwarz PET
RS PRO Laptoptasche bis 17Zoll Schwarz PET
RS PRO Laptoptasche bis 17Zoll Schwarz PET
RS PRO Laptoptasche bis 17Zoll Schwarz PET
Artikel-Nr.:
     108EL-1112292
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1112292
EAN/GTIN:
     5056111943489
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Art = Tasche
Maximale Bildschirmgröße = 17Zoll
Farbe = Schwarz
Material = PET
Äußere Tiefe = 120mm
Breite Außen = 400mm
Höhe Außen = 300mm

RS Pro Slim Case. Dieses Slimcase im Aktentaschenformat von RS Pro ist ideal für Laptops, Notebooks und Tablets bis 17 Zoll. Die drei Fächer sind gepolstert, um für ausreichenden Schutz Ihrer Geräte zu sorgen, und die Tasche selbst ist spritzwassergeschützt für erhöhten Schutz vor Umweltbedingungen. Das Slimcase hat eine praktische Klappbauweise, mit der es vollständig geöffnet werden kann. Mit dem Tragegriff und dem abnehmbaren Tragriemen ist dieses Slimcase kompakt und einfach zu tragen, womit es ideal für überfüllte öffentliche Verkehrsmittel und das Erledigen von Geschäften unterwegs ist. Eigenschaften und Vorteile. Spritzwassergeschützt Kompatibel mit den meisten Laptops Passend für 17-Zoll-Notebooks Gepolsterte Laptop-Fachwände für zusätzlichen Schutz Rutschfeste Tasche hält Dokumente von anderen Gegenständen in Ihrer Tasche getrennt Klappdesign ermöglicht vollständiges Öffnen der Tasche Rutschfestes Schulterpolster
Weitere Informationen:
Art:
Tasche
Maximale Bildschirmgröße:
17Zoll
Farbe:
Schwarz
Material:
PET
Äußere Tiefe:
120mm
Breite Außen:
400mm
Höhe Außen:
300mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro laptoptasche schwarz 17 zoll, laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, 1112292, Computertechnik und Peripheriegeräte, Mobile PCs und Zubehör, Laptop Taschen, RS PRO, RMT0401, Computing & Peripherals, Mobile Computing, Laptop Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.