Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Underground 601057 40,6 cm (16") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Underground 601057 40,6 cm (16") Messengerhülle Schwarz
Wenger/SwissGear Underground 601057 40,6 cm (16") Messengerhülle Schwarz
Wenger/SwissGear Underground 601057 40,6 cm (16") Messengerhülle Schwarz
Wenger/SwissGear Underground 601057 40,6 cm (16") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32312190
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     601057
EAN/GTIN:
     7613329014325
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Laptop-Tasche
Gepolstertes Laptopfach und ein zusätzliches Tablet / eReader-Fach mit kratzsicherem Futter
Doppelter Tragegriff mit kratzsicherem Futter
Trolleyaufstecksystem zum komfortablen Reisen mit Gepäck auf Rollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
PVC, Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Nylon
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
2
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Farbgruppe
Schwarz
Geeignet für
10'' tablet, eReader
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1030 g
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, wenger laptoptasche 16", akten mappe, akten mappe schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenger
WA-7653-14
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.