Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocket Espresso Appartamento TCA Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rocket Espresso Appartamento TCA Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Rocket Espresso Appartamento TCA Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Rocket Espresso Appartamento TCA Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Rocket Espresso Appartamento TCA Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Rocket Espresso Appartamento TCA Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Rocket Espresso Appartamento TCA Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Rocket Espresso Appartamento TCA Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-125051449
Hersteller:
     Rocket Espresso
Herst.-Nr.:
     4260743370068
EAN/GTIN:
     4260743370068
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
448 mm
Höhe
358 mm
Gewicht
22000 g
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung nach (min.)
30 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Maximaler Betriebsdruck
1.2 bar
Heizsystem
Kessel
Anzahl der Wasserkessel
1
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Leiter
Gehäusematerial
Edelstahl
Erkennung für leeren Tank
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.202,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,68*
€ 1.431,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,18*
€ 1.411,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,02*
€ 1.343,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,18*
€ 1.303,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,77*
€ 1.259,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.