Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3240.800 Lüfter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3240.800 Lüfter-Set
Rittal SK 3240.800 Lüfter-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124524071
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240.800
EAN/GTIN:
     4028177998094
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
37.3 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2362 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
2160 g
Merkmale
Typ
Lüfter-Set
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebauter Ventilator
Ja
Luftstrom
157 m³/h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 243,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,65*
€ 282,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3120200
€ 147,47*
Zubehör
Rittal
3110000
€ 26,34*
Zubehör
Rittal
3114200
€ 84,96*
Zubehör
Rittal
3240066
€ 11,332*
Zubehör
Rittal
3240080
€ 134,17*
Zubehör
Rittal
3201941
€ 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.