Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120399012
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS65S-950WH2
EAN/GTIN:
     8717371442828
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts DS65S-950WH2 NEXT One SL ist Ihr ultimativer Partner zur Maximierung der Produktivität und Optimierung Ihres Arbeitsplatzes. Dieser einzigartige, mit Präzision und Innovation gefertigte Monitorarm wurde für die nahtlose Platzierung von zwei Bildschirmen entwickelt und bietet unvergleichliche Vielfältigkeit.

Der NEXT One SL ist eine vollbewegliche Tischhalterung für zwei Flachbildschirme oder Curved Bildschirme bis zu 34" und verfügt über verschiebbare Querstreben, um eine maximale Bildschirmflexibilität zu gewährleisten. Hochformat, Querformat oder beides gleichzeitig - mit dem NEXT One SL ist alles möglich. Der DS65S-950WH2 hat eine maximale Belastbarkeit von bis zu 11 kg (curved 9 kg) pro Bildschirm und ist auch für curved Ultrabreitbildschirme geeignet. Dank der vielseitigen Neige- (140°), Dreh- (180°) und Schwenktechnik (180°) kann die Halterung in jede ergonomische Position gebracht werden. Der NEXT One SL verfügt über eine gasgefederte Höhenverstellung (0-54,2 cm) und Tiefenverstellung (12,1-45,5 cm), um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen. Dank der dynamischen Arme kann die Position leicht mit einer Hand eingestellt werden.

Die DS65S-950WH2 verfügt über einen praktischen 180°-Stopp-Mechanismus, der verhindert, dass die Halterung mit der Wand oder der Trennwand in Kontakt kommt, wenn sie in deren Nähe installiert wird. Das clevere Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Kabelführung und einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Die eleganten, schwarzen VESA-Platten des NEXT One SL fügen sich stilvoll in Ihren Bildschirm ein und sind für Bildschirme mit einem Lochmuster von 75x75 oder 100x100 mm geeignet. Für andere Lochmuster hat Neomounts mehrere optionale VESA-Adapterplatten im Sortiment. Der Monitorarm verfügt über ein Quick-Release-VESA-System und wird mit einer Topfix-Tischklemme und einer Tülle für eine schnelle und einfache Installation geliefert.

Im Sinne der Nachhaltigkeit ist die Verpackung des NEXT One SL zu 100% plastikfrei und besteht vollständig aus recyclebarem Karton und Papier. Die NEXT One-Tischhalterungen haben eine erweiterte Garantiezeit von 10 Jahren.

Verbessern Sie Ihren Arbeitsplatz mit der Neomounts NEXT One, SL wo Funktionalität auf Design trifft.
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
34 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
24 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
11 kg
Maximale Gewichtskapazität (pro gebogenem/ultrabreitem Display)
9 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Höhenanpassungsrate
0 - 542 mm
Tiefeneinstellbereich
121 - 455 mm
Neigungswinkelbereich
-70 - 70 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
90 °
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1129 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
592 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,04*
€ 377,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,26*
€ 345,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,05*
€ 340,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS65S-950BL2
ab € 274,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.