Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Caffeo Solo Built-in (placement) Espressomaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Caffeo Solo Built-in (placement) Espressomaschine
Melitta Caffeo Solo Built-in (placement) Espressomaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12009905
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     195978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeegenuss pur
Konzentration auf das Wesentliche - das ist Solo®. Reduziertes Design, kleinste Abmessungen und einfache Bedienung. Für exzellenten Kaffeegenuss aus ganzen Bohnen und einer samtig weichen Crema, die auf der Zunge zergeht.

Puristisch und kompakt
20 cm breit, 32,5 cm hoch, 45,5 cm tief - die SOLO® zählt zu den kleinsten Kaffeevollautomaten der Welt. Und bietet doch genug Platz für hochwertige Melitta-Technik.

Individuelle Kaffeezubereitung
Genuss ohne Kompromisse: Wählen Sie Ihre Kaffeestärke und Temperatur: Mit einer einzigen Drehung passen Sie außerdem die Kaffeemenge an die bevorzugte Tassengröße an.

Aroma-Extraction-System
Für maximalen Genuss nutzt SOLO® die Vorbrühfunktion: Der Kaffee wird vor dem eigentlichen Brühvorgang mit Wasser umspült, um ein Maximum an Aromastoffen des Kaffees freizusetzen. Für optimale Reinigung lässt sich die gesamte Brühgruppe ganz einfach entfernen.

0-Watt-Schalter
Bei Betätigung des 0-Watt-Schalters unterbricht die SOLO® die Verbindung zum Stromnetz. Ihre persönlichen Einstellungen bleiben natürlich erhalten. Diese On/Off Funktion ist außerdem programmierbar, sodass nach gewünschter Zeit das Gerät automatisch vom Stromnetz getrennt wird.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Für ein oder zwei Tassen, Becher oder Latte-Machhiato-Gläser - der Kaffeeauslauf lässt sich bis 135 mm in der Höhe verstellen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Kaffee/Espresso
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
325 mm
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Built-in (placement)
Produkttyp
Espressomaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,65*
€ 306,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
ab € 292,94*
Ähnlich
Melitta
ab € 303,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.