Melitta Kaffeevollautomat Caffeo Solo E 950-101 in Schwarz
Kaffeegenuss pur.
Konzentration auf das Wesentliche - das ist Solo®. Reduziertes Design, kleinste Abmessungen und einfache Bedienung. Für exzellenten Kaffeegenuss aus ganzen Bohnen und einer samtig weichen Crema, die auf der Zunge zergeht.
Puristisch und kompakt
20 cm breit, 32,5 cm hoch, 45,5 cm tief - die SOLO® zählt zu den kleinsten Kaffeevollautomaten der Welt. Und bietet doch genug Platz für hochwertige Melitta-Technik.
Individuelle Kaffeezubereitung
Genuss ohne Kompromisse: Wählen Sie Ihre Kaffeestärke und Temperatur: Mit einer einzigen Drehung passen Sie außerdem die Kaffeemenge an die bevorzugte Tassengröße an.
Aroma-Extraction-System
Für maximalen Genuss nutzt SOLO® die Vorbrühfunktion: Der Kaffee wird vor dem eigentlichen Brühvorgang mit Wasser umspült, um ein Maximum an Aromastoffen des Kaffees freizusetzen. Für optimale Reinigung lässt sich die gesamte Brühgruppe ganz einfach entfernen.
0-Watt-Schalter
Bei Betätigung des 0-Watt-Schalters unterbricht die SOLO® die Verbindung zum Stromnetz. Ihre persönlichen Einstellungen bleiben natürlich erhalten. Diese On/Off Funktion ist außerdem programmierbar, sodass nach gewünschter Zeit das Gerät automatisch vom Stromnetz getrennt wird.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Für ein oder zwei Tassen, Becher oder Latte-Machhiato-Gläser - der Kaffeeauslauf lässt sich bis 135 mm in der Höhe verstellen.
Produktbeschreibung:
- 1-Kammer-Bohnenbehälter (Fassungsvermögen 120 g)
- entnehmbare Brühgruppe mit Vorbrühprogramm
- höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 135 mm
- Edelstahl-Abtropfblech
- Mahlwerk dreistufig einstellbar
- automatische Mahlmengenkompensation
- Kaffeestärke dreistufig einstellbar
- Wassermenge stufenlos regelbar von 30-220ml
- Kaffeetemperatur dreistufig programmierbar 87 °C/90 °C/93 °C
- Zeitgemäße Energie-Sparfunktion (< 10W/h) Ein-/Ausschalter mit 0-Watt Funktion Automatisches Reinigungs,- Entkalkungs- und Spülprogramm
- Tassenablagen zum Vorwärmen von Tassen (passiv)
- Verchromte Elemente (Kaffeeauslauf, Drehregler, Ein-/Austaste)
- Abnehmbarer Wassertank (1,2 l), mit automatischer Wassermengen-Erkennung (kein Leerlaufen möglich)
- Kompatibel für den Einsatz von Wasserfiltern (1 Filter in jeder Verpackung enthalten)
- 1.400 Watt
- Maße in mm (B x T x H): 380 x 300 x 545