Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ALPHA Hängeordner A4 Karton Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz ALPHA Hängeordner A4 Karton Braun
Leitz ALPHA Hängeordner A4 Karton Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118812
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19140000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Der hochwertige Alpha Hängehefter ist ideal für eine platzsparende Ablage gelochter Unterlagen im Hängezug. Geeignet für den täglichen Gebrauch. - Starke und langlebige Heftmechanik aus Metall für kaufmännische Heftung - Mit einem PP-Reiter und auswechselbaren Beschriftungsschildchen - Daumenausschnitt und fest eingezacktes Aufreihband, damit sich die Heftmechanik nicht löst - Maße nach DIN 821 - Hergestellt aus 100% recyceltem 250 g/m² Natron-Karton, Blauer Engel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Etikettenhalter
Ja
Daumenbohrung
Ja
Mediengewicht
250 g/m²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
268 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74136*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36136*
€ 1,62002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16136*
€ 1,38202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00136*
€ 1,19162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98136*
€ 1,16782
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96136*
€ 1,14402
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74136*
€ 0,88222
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19290000
ab € 3,66*
Zubehör
Leitz
19120000
ab € 1,49246*
Zubehör
Leitz
19080035
ab € 12,99*
Zubehör
Leitz
19080085
ab € 13,30*
Zubehör
Leitz
19470000
ab € 2,02*
Zubehör
Leitz
19460000
ab € 2,00*
Zubehör
Leitz
19430000
ab € 2,26*
Zubehör
Leitz
19170000
ab € 2,0191*
Zubehör
Leitz
19160000
ab € 1,05*
Zubehör
Leitz
19420000
ab € 82,66*
Zubehör
Leitz
19410000
ab € 41,79*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.