Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ALPHA®, seitlich 2 Jurisklappen, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetasche ALPHA®, seitlich 2 Jurisklappen, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, seitlich 2 Jurisklappen, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, seitlich 2 Jurisklappen, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, seitlich 2 Jurisklappen, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, seitlich 2 Jurisklappen, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, seitlich 2 Jurisklappen, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-19170000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19170000
EAN/GTIN:
     4002432303625
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Leitz Hängetasche ALPHA®, mit 2 Jurisklappen am Rückdeckel. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Werkstoff:
Karton
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzung innen am Vorder- und Rückendeckel für Heftstreifen
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 2 Jurisklappen
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
250
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,0091*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5491*
€ 4,22343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8791*
€ 3,42613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7391*
€ 3,25953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6191*
€ 3,11673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5491*
€ 3,03343
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0091*
€ 2,39083
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,06*
Zubehör
Leitz
19290000
ab € 3,65*
Zubehör
Leitz
19120000
ab € 1,48246*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,81*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,23*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,82*
Zubehör
Leitz
19470000
ab € 2,01*
Zubehör
Leitz
19460000
ab € 2,01*
Zubehör
Leitz
19430000
ab € 2,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.