| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-11876651 Herst.-Nr.: UE2120 EAN/GTIN: 4710423775459 |
| |
|
| | |
| Mit dem UE2120 können Sie die Entfernung zwischen dem Computer und Ihrem USB-Gerät dank des aktiven Verlängerungskabels auf maximal 12 m vergrößern. USB-Signale, die über diese Kabel übertragen werden, erhalten ihre maximale Integrität und erfüllen den USB 2.0-Standard. Das UE2120 besitzt eine einzigartige Steckerarretierung zur sicheren Kabelverbindung der Kabelenden, wodurch eine saubere Verbindung zwischen Kabeln gewährleistet ist. Durch die Zusammenschaltung von maximal 5 Verlängerungskabeln können Sie den übertragungsweg auf bis zu 60 m erweitern. 1 USB 2.0-Verlängerungskabel mit 1 Port Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | Breite des Versandkartons | 305 mm | | Höhe des Versandkartons | 335 mm | Merkmale | Kabellänge | 12 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabelmantelmaterial | Kunststoff | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 468 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 56 mm | | Verpackungstiefe | 186 mm | | Verpackungshöhe | 157 mm | | Paketgewicht | 525 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |