Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS213001R0204 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS213001R0204 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB 2CDS213001R0204 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB 2CDS213001R0204 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB 2CDS213001R0204 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118730591
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS213001R0204
EAN/GTIN:
     4016779631358
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
440 V AC V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
20 A
Nennspannung
1400 V
Gesamtverlustleistung
7.5 W
Durchschlagfestigkeit
2000 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ C
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sicherungstyp
Thermodruck
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,07*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,02*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1660 PS1/60/16
ab € 10,93*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.